Beton taşlama makinesi EBS 125-E
Beton taşlama makinesi EBS 125-E
Ürün no. 57077011
EAN 4056807041087
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Frekans | 50 Hz |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Güç girişi | 1700 W |
Güç çıkışı | 950 W |
Min. rölanti devri | 2200 dev/dk |
Maks. rölanti devri | 8500 dev/dk |
Maks. tork | 6 Nm |
Makine ağırlığı | 4,8 kg |
Kablo uzunluğu | 4 m |
WEEE (atık elektrikli ve elektronik cihazları geri alma) | 5 |
Ses basınç seviyesi | 93 dB |
RoHS uyumlu | Evet |
SP-KEY