Beton-Geräte-Verbindungsdose Quick-Fix

Geräteverbindungsdose Quick-fix Beton
GERVERBDO-BET-(QUICK-FIX)-H90/D60MM

Art.-Nr. 0975040200

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Beton-Geräte-Verbindungsdose Quick-Fix

Art.-Nr. 0975040200

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Werkzeuglose Rohreinführung EN 20/EN 25 mittels Quick-Fix Technologie

Zeitersparnis


Kein Abschneiden der Rohre erforderlich

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Montage mittels Nägel auf der Schalung oder zur Befestigung mittels optionalen Flügeln an der Bewehrung.


Geeignet für DIN EN Rohre bis Durchmesser 25 mm.

Breite x Höhe

75 x 84 mm

Durchmesser

60 mm

Geeignet für Rohr (EN)

EN 20
EN 25

Flammwidrig

650 °C

Farbe

Grau
Rot

Werkstoff

PP - Polypropylen

Halogenfrei

Ja

Breite

75 mm

Höhe

84 mm

Beton-Geräte-Verbindungsdose Quick-Fix inklusive:

4 x
Quick-Fix Schieber geschlossen für Beton-Dosen

ZB-DO-BET-SCHIEBER-GESCHL-(QUICK-FIX)

Menge: 4 x
2 x
Quick-Fix Schieber offen für Beton-Dosen

ZB-DO-BET-SCHIEBER-(QUICK-FIX)-EN20

Beschreibung:
EN 20
Zur werkzeuglosen Rohreinführung
Menge: 2 x
2 x
Quick-Fix Schieber offen für Beton-Dosen

ZB-DO-BET-SCHIEBER-(QUICK-FIX)-EN25

Beschreibung:
EN 25
Zur werkzeuglosen Rohreinführung
Menge: 2 x
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
Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bindedraht-Röllchen

BINDDRROLL-20KG-1,4

Im Eimer
x 1 St.
Flügel für Beton-Dosen

ZB-DO-BET-FLG-KST-GRAU-L120MM

Zur Befestigung von Beton-Dosen an der Bewehrung
x 50 St.
Quick-Fix Schieber geschlossen für Beton-Dosen

ZB-DO-BET-SCHIEBER-GESCHL-(QUICK-FIX)

x 100 St.
Quick-Fix Schieber offen für Beton-Dosen

ZB-DO-BET-SCHIEBER-(QUICK-FIX)-EN20

Zur werkzeuglosen Rohreinführung
x 100 St.
Quick-Fix Schieber offen für Beton-Dosen

ZB-DO-BET-SCHIEBER-(QUICK-FIX)-EN25

Zur werkzeuglosen Rohreinführung
x 100 St.