Beton-Geräte-Verbindungsdose
Geräteverbindungsdose 2.0 tief für Beton
GERVERBDO-BET-EN20/25/32-H90MM-D60MM
Art.-Nr. 0975040111
EAN 4065233048256
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Dank SCS-Verbindungstechnik stabil kombinierbar für normgerechte Mehrfachkombinationen
- Spezielle Bauform für ca. 70% mehr Klemmraum
- Universell einsetzbar - sowohl als Geräte-Verbindungsdose sowie Elektronik-Dose
Datenblätter(X)
Nagel-/Klebemontage auf der Schalung
Breite x Höhe | 110 x 90 mm |
Durchmesser | 60 mm |
Geeignet für Rohr (EN) | EN 20, EN 25, EN 32 |
Flammwidrig | 650 °C |
Farbe | Grau |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Halogenfrei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!