Beton-Beton-Verbinder TSM
VERB-(TSM BC)-SW22-12X155
Art.-Nr. 5929983121
EAN 4068362530067
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Betonschraube benötigt im Vergleich zu herkömmlichen Befestigungstechniken ein kleineres Bohrloch und nur eine minimale Bohrlochreinigung
- Lässt sich präzise einstellen und kann unmittelbar nach der Montage belastet werden
- Optional kann der Schraubenkopf mit einem Teller zur Bewehrungshalterung ausgerüstet werden
- Im Altbeton entsteht die Verankerung durch den formschlüssigen Eingriff des Betonschraubengewindes, während im Neubeton der Schraubenkopf die Lasten analog zu einer Kopfbolzenverbindung überträgt
- Sofort belastbar
- Kleines Bohrloch
- Zugelassen als Beton-Beton-Verbinder
- Geringere Anforderung an die Bohrlochreinigung
- Optionaler Bewehrungshalter
- Für ermüdungsrelevante Einwirkungen
Die Bemessungsregeln aus den Zulassungen sind zu beachten. Optional kann ein Teller auf den Kopf der Schraube gehämmert werden, um die Bewehrungsstäbe anzubinden. Nach der AbZ Z-21.1-1799 ist die Tragfähigkeit im Bestand bis zu 100 % möglich.
Die Zulassung Z-21.8.1880 erlaubt das Verbinden von alten und neuen Betonbauteilen.
Datenblätter(X)
Dübelgröße | 12 mm |
Dübellänge (l) | 155 mm |