Beton-Ballastgewicht für Lichtkuppel-System und Abgrenzung
BALSTGEW-BET-LICHTKUPPEL-ABGRENZUNG-G788
Art.-Nr. 0838906788
EAN 4065746535823
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Beton-Ballastgewicht (25 kg) für Lichtkuppel-Seitenschutz-System und für die Pfosten des Systems Abgrenzung
- Auf den Betongewichten des Seitenschutzsystems können herstellungs- und transportbedingt lose Betonbrösel verbleiben
- Die dünne Zementleimschicht im Verankerungsloch der Betongewichte kann mit einer Schraube durchgestoßen werden
- Die Zementleimreste im Verankerungsloch und die Betonbrösel müssen von der Dachfläche entfernt werden
- Für den temporären Einsatz vorgesehen
- Für den Versand fallen zusätzliche Frachtkosten wegen Sperrgut an
Datenblätter(X)
Zur Anwendung mit Pfosten des Lichtkuppel- und Abgrenzungs-Systems
Werkstoff | Beton |
EN-Norm | 13374:2013 + A1:2018 |