Betéthüvely, műanyag
Betéthüvely, műanyag
Cikksz. 4952600194
EAN 4056807472065
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Profil típus | I, B |
Belső átmérő (d2) | 24 mm |
Külső átmérő (d3) | 31 mm |
Kefe átmérője (d5) | 15 mm |
Beépítési magasság (h2) | 10 mm |
Magasság (h1) | 13 mm |
Kefe magassága (h5) | 7 mm |
Anyag | PA – Poliamid |
Szín | Fekete |
Kivitel | ESD-képes |
RoHS megfelelőség | Igen |