Besteckeinsatz
Besteckeinsatz 2 mm
BESTECKEINSA-WEISS-KORPUS-500MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Formschöne, abgerundete Kanten
Leicht zu Reinigen
Genarbte Oberfläche
Hohe Kratzfestigkeit
Breiter Rand
Flexibel auf das benötigte Schubkastenmaß zuschneidbar
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Passend für Korpusbreite | 500 mm |
Breite min. | 400 mm |
Breite max. | 440 mm |
Tiefe min. | 440 mm |
Tiefe max. | 480 mm |
Höhe | 45 mm |
Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 ähnlich |
Werkstoff | PS - Polystyrol |
Ausführung | Genarbt |