Besteckeinsatz
Besteckeinsatz 2 mm
BESTECKEINSA-WEISS-KORPUS-300MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Formschöne, abgerundete Kanten
Leicht zu Reinigen
Genarbte Oberfläche
Hohe Kratzfestigkeit
Breiter Rand
Flexibel auf das benötigte Schubkastenmaß zuschneidbar
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Passend für Korpusbreite | 300 mm |
Breite min. | 200 mm |
Breite max. | 240 mm |
Tiefe min. | 440 mm |
Tiefe max. | 480 mm |
Höhe | 45 mm |
Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 ähnlich |
Werkstoff | PS - Polystyrol |
Ausführung | Genarbt |