Besteckeinsatz

Besteckeinsatz 2 mm
BESTECKEINSA-WEISS-KORPUS-1200MM

Art.-Nr. 0683360973

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Besteckeinsatz

Art.-Nr. 0683360973
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
Tiefgezogen, Material-Ausgangsdicke 2 mm

Formschöne, abgerundete Kanten


Leicht zu Reinigen



Genarbte Oberfläche


Hohe Kratzfestigkeit



Breiter Rand


Flexibel auf das benötigte Schubkastenmaß zuschneidbar

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Passend für Korpusbreite

1200 mm

Breite min.

1100 mm

Breite max.

1140 mm

Tiefe min.

440 mm

Tiefe max.

480 mm

Höhe

45 mm

Farbe

Verkehrsweiß RAL 9016 ähnlich

Werkstoff

PS - Polystyrol

Ausführung

Genarbt

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen