Beskyttende voks
Beskyttende voksspray, 360 graders dyse
BESKYTTELSESVOKS SPRAY 400 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Kan også brukes i høyden
360° ventil
Varmebestandig
Varmebestandig opptil 160 °C
Pålitelig
- Har selvreparerende egenskaper
- Klebemiddel
- Vannavvisende
Transparent
Beskyttet område er synlig
Beskyttende film har selvreparerende egenskaper
Luktfri
Ikke egnet for bruk på lakkerte overflater
Dataark(X)
- For å ta vare på indre deler. Særlig sømmer, fuger og overflater i motorrom og bagasjerom, dører, pyntelister, bremserør osv.
- Kan også brukes som rustbeskytter for maskiner, maskindeler og utstyr som lagres utendørs
Rist boksen godt før bruk. Overflaten må være tørr og fri for rust, smuss og fett. Optimal avstand ved spraying er 30 cm. Beste resultater oppnås ved en behandlingstemperatur på 15-25 °C.
Innhold | 400 ml |
Farge | Gjennomsiktig |
Min./maks. huddannelsestid | 90-120 min |
Betingelser for huddannelsestid | ved 20°C |
Design | 360° ventil |
Min. temperaturbestandighet | -25 °C |
Maks. temperaturbestandighet | 160 °C |
Min. sprøyteavstand | 30 cm |
Min. bearbeidelsestemperatur | 15 °C |
Maks. bearbeidelsestemperatur | -25 °C |
Tetthet | 0,665 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |