Beskyttende motorlakk
Beskyttende motorlakk
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Kjemisk base | Aceton |
Innhold | 400 ml |
Vekt av innhold | 304 g |
Tørketid | 10 min |
Betingelser for tørketid | ved 20 °C og 50 % relativ fuktighet |
Tid for støvtørr | 10 min |
Maks. temperaturbestandighet | 100 °C |
Tetthet | 0,76 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Klemmekraft | 50 min |
Konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser (CH) | 95.53 % |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 10 År |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.