Beskyttelseshylse GPN 200 A karmin
Beskyttelseshylse GPN 200 A karmin
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Innvendig diameter (D) | 6 mm |
Innvendig høyde (G) | 10 mm |
Annen standard | GPN 200 |
Form | A |
Materiale | Lavdensitetspolyetylen |
Farge | Karminrød RAL 3002 |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 60 °C |
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | 80 °C |