Beskyttelseshette GPN 695
Beskyttelseshette GPN 695
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Lengde (D) | 32,2 mm |
Bredde (E) | 19,6 mm |
Innvendig høyde (h2) | 35,3 mm |
Annen standard | GPN 695 |
Materiale | Høydensitetspolyetylen |
Farge | Gul |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 80 °C |
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | 100 °C |