Beskyttelsesfolie, selvklebende SK 80
Beskyttelsesfolie, selvklebende SK 80
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | polyetylen - PE |
Lengde | 100 m |
Bredde | 500 mm |
Min. bearbeidelsestemperatur | 5 °C |
Min. temperaturbestandighet | -40 °C |
Maks. temperaturbestandighet | 60 °C |
Farge | Hvit |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.