Beskyttelse- og dreneringsmatte
Beskyttelse- og dreneringsmatte
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1698582.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lengde | 15 m |
Område | 30 m² |
Bredde | 2 m |
Høyde på porer | 8 mm |
Min./maks. temperaturbestandighet | -30 til 80 °C |
Maks. presstrykk | 250 kN/m² |
Beleggvekt per m² | 800 g |
Vanndreneringskapasitet per m | 3.5 l/s |
Antall lag | 3 STK |