Beschriftungsprofil, magnetisch
Beschriftungsprofil magnetisch
BESHRFTPRFL-MAGNETISCH-H30MM
Art.-Nr. 0957570191
EAN 4062856078998
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- In der Länge variabel zuschneidbar
- Magnetische Etikettenleiste
- Inklusive Beschriftungsstreifen und Klarsichtstreifen zum Schutz vor Verschmutzung
Datenblätter(X)
Zur Fixierung an metallischen Oberflächen wie Stahlregalen, Metallschränken und –schubladen
Höhe | 30 mm |
Länge | 200 mm |
Ausführung | Magnetisch |
Farbe | Anthrazit |
Dicke | 4 mm |