Beschriftungsleiste, selbstklebend
Klemmschiene selbstklebend
KLESHN-BESHRFTNGSLEISTE-SELBSTKLB-H30MM
Art.-Nr. 0957570186
EAN 4062856078684
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Scannertauglich durch transparenten Kunststoff
- Oben und seitlich offen
- In der Länge variabel zuschneidbar
Lieferumfang:
- 50 x Passende Einsteckschilder zur manuellen Beschriftung
Datenblätter(X)
Ideal für Artikel- und Lagerplatzkennzeichnungen
Höhe | 30 mm |
Länge | 200 mm |
Ausführung | Selbstklebung |
Farbe | Transparent |
Werkstoff | Kunststoff |
Dicke | 2,2 mm |