Beschriftungsclip
Beschriftungsclip Kunststoff
BESHRFTCLIP-PVC-40X2000MM
Art.-Nr. 4952500053
EAN 4056807471860
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |
Farbe | Grau |
RoHS-konform | Ja |
Profiltyp | I, B |
Geeignet für Nutbreite min./max. (N) | 8-10 mm |
Länge x Breite x Höhe | 2000 x 40 x 3 mm |
Breite (b1) | 40 mm |
Länge (l1) | 2000 mm |
Höhe (h1) | 3 mm |
