Beschriftungsclip
Beschriftungsclip Kunststoff
BESHRFTCLIP-PVC-40X160MM
Art.-Nr. 4952500052
EAN 4056807531953
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 28 mm für Etiketten mit max. 26 mm Höhe
- 40 mm für Etiketten mit max. 38 mm Höhe
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid / PC - Polycarbonat |
Farbe | Grau |
RoHS-konform | Ja |
Profiltyp | I, B |
Geeignet für Nutbreite min./max. (N) | 8-10 mm |
Länge x Breite x Höhe | 160 x 40 x 3 mm |
Breite (b1) | 40 mm |
Länge (l1) | 160 mm |
Höhe (h1) | 3 mm |
