Beschriftungsclip
BESHRFTCLIP-PVC-28X2000MM
Art.-Nr. 4952500050
EAN 4056807471853
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 28 mm für Etiketten mit max. 26 mm Höhe
- 40 mm für Etiketten mit max. 38 mm Höhe
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |
Farbe | Grau |
RoHS-konform | Ja |
Profiltyp | B |
Geeignet für Nutbreite (N) | 8 mm |
Länge x Breite x Höhe | 2000 x 28 x 3 mm |
Breite (b1) | 28 mm |
Länge (l1) | 2000 mm |
Höhe (h1) | 3 mm |
