Beschriftungsclip
Beschriftungsclip Kunststoff
BESHRFTCLIP-PVC-28X102MM
Art.-Nr. 4952500049
EAN 4056807531939
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid / PC - Polycarbonat |
Farbe | Grau |
RoHS-konform | Ja |
Profiltyp | B |
Geeignet für Nutbreite (N) | 8 mm |
Länge x Breite x Höhe | 102 x 28 x 3 mm |
Breite (b1) | 28 mm |
Länge (l1) | 102 mm |
Höhe (h1) | 3 mm |
