Beschriftungs-Sortiment Labelmanager 420P

Beschriftungssortiment Labelmanager 420P Sysko
BESHRFT-SYSKO-420P-111TLG
SYSTEMKOFFER

Art.-Nr. 5964069600

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Beschriftungs-Sortiment Labelmanager 420P

Art.-Nr. 5964069600

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Elektronisches Beschriftungsgerät mit Zubehör im System-Koffer
  • Verbindungsmöglichkeit mit dem PC via USB und mitgelieferter Software

  • Unkomplizierter und schneller Kassettenwechsel

  • 4-zeiliges Display mit Hintergrundbeleuchtung und Anzeige der gewählten Effekte

  • Thermo-Transfer-Druckverfahren

  • Schriftbandbreite: 6, 9, 12 und 19 mm

  • Mehrzeiliger Druck (bis zu vier Zeilen)

  • 7 Schrifthöhen, 10 Schriftstile, 8 Umrahmungen

  • Speicherung des letzten Etiketts

  • Speicher für 10 Etiketten

  • Feste Länge einstellbar, mehrere Kopien, fortlaufende Nummerierung, Druckvoransicht

  • Strichcodes (EAN 8-, 13-stellig und UPC)

  • Lieferung mit wiederaufladbarem Lithium-Ionen-Akku

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Industrie, z.B. Maschinenbeschriftung

  • Handwerk, z.B. Schaltschrankbau

  • Beschriftung von Lagerräumen, Archiven

  • Gefahrenkennzeichnung

  • Handel, z.B. Preisauszeichnungen

Anzahl Teile im Sortiment/Set

6 STK

Systemmaß

8.4.2

Beschriftungs-Sortiment Labelmanager 420P inklusive:

1 x
Beschriftungsband

ZB-SHRFTBA-BESHRFTGER-WEISS-6MM

Beschreibung:
Schwarz
Weiß; Bandbreite: 6 mm
In 4 unterschiedlichen Bandbreiten (6, 9, 12 und 19 mm) erhältlich
Menge: 1 x
1 x
Beschriftungsband

ZB-SHRFTBA-BESHRFTGER-TRANSPARENT-12MM

Beschreibung:
Schwarz
Transparent; Bandbreite: 12 mm
In 4 unterschiedlichen Bandbreiten (6, 9, 12 und 19 mm) erhältlich
Menge: 1 x
1 x
Beschriftungsband

ZB-SHRFTBA-BESHRFTGER-GELB-9MM

Beschreibung:
Schwarz
Gelb; Bandbreite: 9 mm
In 4 unterschiedlichen Bandbreiten (6, 9, 12 und 19 mm) erhältlich
Menge: 1 x
1 x
Elektronisches Beschriftungsgerät DYMO Labelmanager 420P

BESHRFTGER-DYMO

Beschreibung: Kompaktes und handliches Beschriftungsgerät zur individuellen Kennzeichnung
Menge: 1 x
Netzadapter
1 x
Netzadapter

ZB-NETZADAPTER-BESHRFTGER/DYMO-LM420P

Beschreibung: Für Beschriftungsgerät DYMO Label point 420P
Menge: 1 x
1 x
System-Einlage Schaum 8.4.2

SYSEINLG-SCHAUM-(F.5964069600)

SYSTEMKOFFER
Beschreibung: Für die sichere Lagerung von Werkzeugen, Produkten zur Materialbearbeitung und Maschinen. Auch in Kombination mit weiteren System-Einteilungsmaterialien.
Menge: 1 x
1 x
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.

Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von klein Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen