Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Beschriftbares Klebeetikett

Beschriftbares Klebeetikett
ETIK-KLEB-BESCHRIFTBAR-SK-9X15MM

Art.-Nr. 096710915

EAN 4099618032516

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Beschriftbares Klebeetikett

Art.-Nr. 096710915

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 700 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hohe Materialstärke – strapazierfähig und sehr gut für gekrümmte, unebene Oberflächen geeignet
  • Selbstklebend

  • Wisch- und abriebfest (in Verbindung mit Permanent Markern)

  • Alterungsbeständig

  • Handliches Format – hervorragend für die Kennzeichnung vor Ort geeignet
Hinweis

Für industrielle Kennzeichnung in Verbindung mit Thermotransferdrucker MG4 der Fa. Cembre geeignet.

DIN 30643-A-S-3 "Wisch- und Abriebfestigkeit von Beschriftungen und Schildern" (in Verbindung mit Thermotransferdruck)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Kennzeichnung elektrischer Komponenten (z.B. Schaltelemente und Stecker) im Schaltschrank- und Verteilerbau, zur Betriebsmittelkennzeichnung, Lager- und Artikelbeschriftung, etc.

Anleitung
  • Zur Beschriftung mittels Permanent Marker sowie Thermotransferdrucker aus dem Hause CEMBRE

  • Untergrund sollte frei von Staub, Öl, Fett und Schmutz sein

Länge x Breite

15 x 9 mm

Materialstärke

0,25 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 150 °C

Farbe

Gelb

Lieferumfang

700 Stück pro VE

Werkstoff

Vinyl

UV-Beständigkeit

Bedingt

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Permanentmarker-Set

KBLMARK-PERMANENT-ULTRAFEIN

Schnelltrocknend, wisch- und wasserfest, geeignet für nahezu alle Oberflächen
x 3 St.
Permanentmarker-Set

KBLMARK-PERMANENT-EXTRAFEIN

Schnelltrocknend, wisch- und wasserfest, geeignet für nahezu alle Oberflächen
x 3 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen