Beschichtungs- und Versiegelungswalze WB/LM/LA für lösemittelhaltige und wasserbasierte Lacke und Lasuren
ZEBRA Beschichtung- u. Versiegelungswalze WB/LM/LA
GROFLWALZ-WB/LM/LA-FLORH11MM-B500-D44MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/128458534.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/128458935.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/128499038.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/128459044.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Erstklassiges Beschichtungsergebnis
- Der Walzenbezug hat eine gute Farbaufnahme- und abgabe
Konstante Formstabilität
- Die Fasern der Walze zeichnen sich durch ein hervorragendes Wiederaufrichtevermögen aus
Keine Streifenbildung am Rand
- Die seitliche Beschneidung verhindert die Streifenbildung an Rändern
ZEBRA ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge von WÜRTH
Datenblätter(X)
Geeignet für Lacke, Lasuren sowie 1K und 2K Versiegelungen auf großen, leicht zugänglichen, glatten Untergründen
Breite | 500 mm |
Florhöhe | 11 mm |
Außendurchmesser | 66 mm |
Innendurchmesser | 44 mm |
Geeignet für Anstrichmittel | Wasserbasierte Lacke |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!