Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Beschichtungs- und Versiegelungswalze WB/LM/LA für lösemittelhaltige und wasserbasierte Lacke und Lasuren

ZEBRA Beschichtung- u. Versiegelungswalze WB/LM/LA
GROFLWALZ-WB/LM/LA-FLORH11MM-B400-D55MM

Art.-Nr. 0693010072

EAN 4056807790480

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Beschichtungs- und Versiegelungswalze WB/LM/LA für lösemittelhaltige und wasserbasierte Lacke und Lasuren

Art.-Nr. 0693010072
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
Großflächenwalze mit strapazierfähigem, lösemittelbeständigem Bezug aus hochwertiger Mikrofaser in höchster Qualität für eine hohe Lebensdauer

Erstklassiges Beschichtungsergebnis


  • Der Walzenbezug hat eine gute Farbaufnahme- und abgabe


Konstante Formstabilität


  • Die Fasern der Walze zeichnen sich durch ein hervorragendes Wiederaufrichtevermögen aus


Keine Streifenbildung am Rand


  • Die seitliche Beschneidung verhindert die Streifenbildung an Rändern


ZEBRA ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge von WÜRTH

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für Lacke, Lasuren sowie 1K und 2K Versiegelungen auf großen, leicht zugänglichen, glatten Untergründen

Breite

400 mm

Florhöhe

11 mm

Außendurchmesser

77 mm

Innendurchmesser

55 mm

Geeignet für Anstrichmittel

Wasserbasierte Lacke, Lösemittelhaltige Lacke, Lasuren

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
U-Bügel mit verstellbarem Steg

STEBGL-WALZ-VERSTELLBAR-(40-60CM)

U-Bügel in hoher Qualität für Beschichtungs- und Versiegelungswalzen mit 400-600 mm Länge
x 1 St.
U-Bügel mit durchgängigem Steg

STEBGL-WALZ-U-400MM

U-Bügel in hoher Qualität für Beschichtungs- und Versiegelungswalzen
x 1 St.
Teleskop-Verlängerungsstange mit Sicherung

TSKOPSTG-SI-(80-130CM)

Teleskop-Verlängerungsstange in hoher Qualität mit Sicherungsstecker für Steckbügel