Bescherming tegen kalkaanslag Limestop
Bescherming tegen kalkaanslag, kalkstop
KALKBESCHERMING-KALKSTOP-1000ML
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voorkomt op betrouwbare wijze kalkaanslag in warm- en heetwatervoerende delen
- Verlengt aanzienlijk de standtijd van de hogedrukreiniger
- Vermindert onderhouds- en reparatie-inspanningen
- De verwarmingselementen van hogedrukreinigers verkalken niet
- Maakt moeiteloos werken mogelijk
Geteste en beproefde kwaliteit
Zuinig in het gebruik (6 ml per °dH en m³)
- Zeer efficiënt met de laagste dosering
- Minimale kosten
- 1 liter Limestop is voldoende voor het verzachten van ca. 8500 liter water met een hardheid van 20 °dH
Gemakkelijk te scheiden
- Ondersteunt de werking van het olieafscheidingssysteem
- Grenswaarden worden gerespecteerd (koolwaterstoffen)
Beperkt niet de efficiëntie van het gebruikte reinigingsmiddel
Te gebruiken bij temperaturen tot 140 °C
Bewaren op een vorstvrije plaats
Datasheets(X)
Heetwaterhogedrukreinigers en -leidingsystemen
Vul de speciale tank van de doseereenheid van de hogedrukreiniger met onverdunde kalkaanslagbescherming (raadpleeg de bedieningsinstructies van het apparaat
Inhoud | 1 l |
Gewicht inhoud | 1020 g |
Geur | Geurloos |
Kleur | Bruinachtig |
PH-waarde | 4,3 |
Voorwaarde pH-waarde | in concentraat |
Dichtheid | 1,02 g/cm³ |
Maximaal temperatuurinzetbereik | 140 °C |
Houdbaarheid vanaf productie | 48 maanden |
Siliconenvrij | Ja |
Fosfaatvrij | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!