Berufsschuh Caracas O1 ESD
Berufsschuh Caracas O1 ESD
HALBSCHUH CARACAS O1 ESD SCHWARZ 46
Art.-Nr. M415121046
EAN 4255722935239
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sehr atmungsaktives Textil, Abriebschutz im Zehenbereich, Schnellverschluss mit Verstautasche
- Innenfutter aus Textil mit Lüftungslöchern, Fersenfutter aus abriebfesten Mikrofasern
- Einlegesohle aus recyceltem Material
- Gummi Laufsohle SR HRO FO, Weite 11
- DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, ESD, EN ISO 20345:2022
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 46 |
Obermaterial Schuhe | Mesh |
Sicherheitskategorie | O1 |
Normen | ISO 20345:2022, EN 20345, DGUV 112-191 , ESD , SR , HRO , FO |
ISO | 20345:2022 |
Sonstige Norm | DGUV 112-191, ESD, SR, HRO, FO |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Schuhgröße UK | 11 |