Berührungsloser Türkontaktschalter mit Infrarot-Sensor
Berührungsloser Türkontaktschalter Infrarot-Sensor
SCHALT-EL-TUERKONTAKT-BERUEHRUNGSLOS
Art.-Nr. 0976700027
EAN 4065746461696
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Türbewegung löst Einschaltung aus: 1 Beim Öffnen der Tür Licht an, 2 Beim Schließen der Tür Licht aus
- Max Abstand zum Sensor: 4 mm bis max. 50 mm
- Automatische Abschaltung nach 30 Min
- Sensor halbrund, zum Ankleben
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Eingangsspannung min./max. | 220-240 V |
Eingangsspannung | 230 V |
Eingangsspannung min. | 220 V |
Eingangsspannung max. | 240 V |
Anzahl Sensoren | 1 STK |
Ausgangsspannung | 230 V |
Ausgangsleistung | 250 W |
Anschlussart (primär) | Eurostecker |
Anschlussart (sekundär) | Eurostecker |
Kabellänge (primär) | 2000 mm |
Kabellänge (sekundär) | 300 mm |
Anzahl Anschlüsse | 1 STK |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Weiß |
Länge | 83 mm |
Breite | 35 mm |
Höhe | 19 mm |
Frequenz min. | 50 Hz |
Frequenz max. | 60 Hz |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Lieferumfang | 1 x Schaltsteuerung mit Anschlussleitung mit Eurostecker 2m und Schaltleitung mit Eurokupplung 0,3m und 1 x Sensor mit Sensorleitung 3m |
