Berührungsloser Türkontaktschalter

Berührungsloser Türkontaktschalter Infrarot-Sensor
SCHALT-EL-TUERKONTAKT-BERUEHRUNGSLOS

Art.-Nr. 0976700025

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Berührungsloser Türkontaktschalter

Art.-Nr. 0976700025

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Infrarot-Sensor. Berührungsloses Schalten durch Türöffnen.

Türbewegung löst Einschaltung aus:


  • 1. Beim Öffnen der Tür Licht an

  • 2. Beim Schließen der Tür Licht aus


Max. Abstand zum Sensor:


0 bis max. 50 mm



Automatische Abschaltung nach 30 Min.



Sensorgehäuse halbrund, zum Ankleben

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Länge

107 mm

Breite

33 mm

Höhe

21 mm

Frequenz

50 Hz

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen