Berührungsloser Lichtschalter

Berührungsloser Lichtschalter Infrarot-Sensor
SCHALT-EL-LICHT-BERUEHRUNGSLOS

Art.-Nr. 0976700023

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Berührungsloser Lichtschalter

Art.-Nr. 0976700023
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
Mit Infrarot-Sensor. Berührungsloses Schalten durch Annäherung von Personen oder Gegenständen.

Sicheres Schaltverhalten durch Infrarot-Sensor



Annäherung an Sensor löst Einschaltung aus:


  • 1. Annäherung Licht an

  • 2. Annäherung Licht aus


Max. Abstand zum Sensor:


0 bis max. 50 mm



Sensor rund, zum Anschrauben oder Ankleben

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Schalten von Halogen- oder LED-Transformatoren, KLL, LED Spot oder Slimlight (max. 3 Stück)

Länge

107 mm

Breite

33 mm

Höhe

21 mm

Frequenz

50 Hz

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen