Bermuda TEMPER
Shorts Temper
SHORTS TEMPER SCHWARZ 58
Art.-Nr. M413243435
EAN 4255786474583
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 2 Vorder-, 2 Gesäßtaschen, Schenkel-, Meterstab-, Handy-, Powertasche
- Verstellbarer Bund mittels seitlichem Klettverschluss, Basic Farben Mix & Match
- Verdeckte Knöpfe zur Vermeidung von Oberflächenkratzern
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 58 |
Größe FR/ES/PT/BE | 52 |
Werkstoff | 58% Baumwolle, 40% Polyester (recycelt), 2% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 300 g |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |
Konfektionsgröße UK | 48 |