Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bermuda TEMPER

Shorts Temper
SHORTS TEMPER HELLGRAU 64

Art.-Nr. M413244447

EAN 4255786474750

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bermuda TEMPER

Art.-Nr. M413244447
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
Innovative und strapazierfähige Bermuda mit vielen Taschenlösungen und optimaler Bewegungsfreiheit. Das Canvas-Gewebe ist für schwerste Arbeitseinsätze konzipiert und bietet dabei optimalen Tragekomfort.
  • 2 Vorder-, 2 Gesäßtaschen, Schenkel-, Meterstab-, Handy-, Powertasche

  • Verstellbarer Bund mittels seitlichem Klettverschluss, Basic Farben Mix & Match

  • Verdeckte Knöpfe zur Vermeidung von Oberflächenkratzern
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Hellgrau

Größe

64

Größe FR/ES/PT/BE

58

Werkstoff

58% Baumwolle, 40% Polyester (recycelt), 2% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

300 g

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Konfektionsgröße UK

54

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen