Bermuda Klasse 1 PERFORMANCE HI-VIS
Warnschutzshorts Performance
WARN SHORTS PERFORMANCE ORANGE 50
Art.-Nr. M410258427
EAN 4255786509971
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 4 Wege-Stretch, extrem strapazierfähig, schnelltrocknend und pflegeleicht
- Ergonomischer Schnitt
- 2 Vorder-, 2 Oberschenkeltaschen, 2 Gesäßtaschen mit Reißverschluss, Handytasche und ID-Kartenhalter, Meterstabtasche mit CORDURA-Verstärkung
- EN ISO 20471 Klasse 1, LOXY-Reflektoren
- Verstellbarer Bund mittels seitlichem Klettverschluss, Innenbund silikonbeschichtet
Datenblätter(X)
Farbe | Orange, Schwarz |
Größe | 50 |
Größe FR/ES/PT/BE | 44 |
Werkstoff | 93% Polyester (recycelt), 7% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 318 g |
Normen | EN 20471 |
EN-Norm | 20471 |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |