Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bereitstellungswagen Multi mit Rollenbahn

WAPS Bereitstellungswagen Multi mit Rollenbahnen
WAPS-BRTSTLWGN-MULTI-ROLL-830-4BOD-4BHN

Art.-Nr. 1967701131

EAN 4063275094798

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bereitstellungswagen Multi mit Rollenbahn

Art.-Nr. 1967701131

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
  • 4x Lenkrollen (davon 2x mit Feststellbremse)

  • 2x Komfort-Griffe seitlich

  • Boden geschlossen

  • Traglast: max. 25 kg pro Bahn, max. 100 kg pro Ebene

  • 4° Ebenen Neigung für komfortable Behälterbevorratung und Materialentnahme

  • Ausfallschutz an Vorderseite gewährleistet


Bereitstellungswagen Multi mit Rollenbahn, inklusive 4 Ebenen, 3 Bahnen, Tiefe 500 mm, Art.-Nr. 1967701125


Bereitstellungswagen Multi mit Rollenbahn, inklusive 4 Ebenen, 4 Bahnen, Tiefe 500 mm, Art.-Nr. 1967701126


Bereitstellungswagen Multi mit Rollenbahn, inklusive 4 Ebenen, 3 Bahnen, Tiefe 830 mm, Art.-Nr. 1967701130


Bereitstellungswagen Multi mit Rollenbahn, inklusive 4 Ebenen, 4 Bahnen, Tiefe 830 mm, Art.-Nr. 1967701131

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

930 mm

Breite

750 mm

Höhe

1700 mm

Ausführung

Tiefe 830 mm, 4 Ebenen, 4 Bahnen

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Entsorgungsbehälter Für Arbeitsplätze aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®

WAPS-ENTS.-BEHAELTNIS-56LTR-ROLLEN

x 1 St.
Rollenbahn-Rahmen für Bereitstellungswagen Multi

WAPS-BRTSTLWGN-MULTI-ROLL-RAH-500

Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
x 1 St.
Rollenbahn-Rahmen für Bereitstellungswagen Multi

WAPS-BRTSTLWGN-MULTI-ROLL-RAH-830

Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
x 1 St.
Rollenbahnen Bereitstellungswagen Multi

WAPS-BRTSTLWGN-MULTI-ROLLBAHN-500

Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
x 1 St.
Rollenbahnen Bereitstellungswagen Multi

WAPS-BRTSTLWGN-MULTI-ROLLBAHN-830

Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
x 1 St.
Einfahrhilfe für Bereitstellungswagen Multi Für Arbeitsplätze aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®

WAPS-EINFAHRHILFE-FUER-BRTSTLWGN-MULTI

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen