Bereitstellungswagen Multi mit Rollenbahn
WAPS Bereitstellungswagen Multi mit Rollenbahnen
WAPS-BRTSTLWGN-MULTI-ROLL-500-4BOD-4BHN
Art.-Nr. 1967701126
EAN 4063275094699
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 4x Lenkrollen (davon 2x mit Feststellbremse)
- 2x Komfort-Griffe seitlich
- Boden geschlossen
- Traglast: max. 25 kg pro Bahn, max. 100 kg pro Ebene
- 4° Ebenen Neigung für komfortable Behälterbevorratung und Materialentnahme
- Ausfallschutz an Vorderseite gewährleistet
Bereitstellungswagen Multi mit Rollenbahn, inklusive 4 Ebenen, 3 Bahnen, Tiefe 500 mm, Art.-Nr. 1967701125
Bereitstellungswagen Multi mit Rollenbahn, inklusive 4 Ebenen, 4 Bahnen, Tiefe 500 mm, Art.-Nr. 1967701126
Bereitstellungswagen Multi mit Rollenbahn, inklusive 4 Ebenen, 3 Bahnen, Tiefe 830 mm, Art.-Nr. 1967701130
Bereitstellungswagen Multi mit Rollenbahn, inklusive 4 Ebenen, 4 Bahnen, Tiefe 830 mm, Art.-Nr. 1967701131
Datenblätter(X)
Länge | 930 mm |
Breite | 750 mm |
Höhe | 1700 mm |
Ausführung | Tiefe 500 mm, 4 Ebenen, 4 Bahnen |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!