Bereitstellungswagen Flexi
WAPS Bereitstellungswagen Flexi
WAPS-BEREITSTELLUNGSWAGEN-FLEXI
Art.-Nr. 1967700507
EAN 4061338039922
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 4x Lenkrollen (davon 2x mit Feststellbremse)
- 3x Komfort-Griffe seitlich
- 6x CLIP-O-FLEX® Ebene
- Traglast max. 300 kg
Datenblätter(X)
Länge | 730 mm |
Breite | 760 mm |
Höhe | 1620 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!