Bereitstellungsebene CLIP-O-FLEX® Für Montage-Arbeitsplatz mit Öffnungsausschnitt 975 mm
Zusätzl. CLIP-O-FLEX Ebene f. Montage-Arbeitsplatz
WAPS-COF-ZUSATZ-EBENE-MONTA-AP-365MM
Art.-Nr. 1967701118
EAN 4063275073977
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Länge | 365 mm |
Ausführung | Für WAPS Arbeitsplatz Länge 1500 mm mit Öffnung 975 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |