Berbequim aparafusador manual EHB 32/2.2 R R/L
Berbequim aparafusador manual EHB 32/2.2 R R/L
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 230 V/CA |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Potência de entrada | 1800 W |
Velocidade mín./máx. de rotação com carga nominal na 1ª posição | 60-140 rpm |
Velocidade mín./máx. de rotação com carga nominal na 2ª posição | 200-470 rpm |
Diâmetro de perfuração máx. no aço | 32 mm |
Diâmetro máx. de perfuração no alumínio | 60 mm |
Diâmetro de perfuração máx. na madeira | 100 mm |
Diâmetro do colar de fixação | 65 mm |
Peso da máquina | 6,4 kg |
Comprimento do cabo | 3,15 m |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!