Berbequim angular WB 10-RLE
Berbequim angular, WB 10-RLE
BERBEQUIM ANGULAR WB-10-RLE
MASTER
WB10-RLE
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Para utilização até em áreas de difícil acesso
Berbequim angular com cantos estreitos
Para trabalhos de precisão e delicados
Roda de ajuste de velocidade
Adequado para ligações roscadas
Rotação para a direita/esquerda
Fácil de utilizar
Interruptor de punho grande
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 230 V/CA |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Potência de entrada | 400 W |
Potência de saída | 170 W |
Velocidade mín./máx. em vazio | 0-1100 rpm |
Velocidade mín./máx. de rotação com carga nominal | 0-750 rpm |
Largura mín./máx. do mandril | 1-10 mm |
Diâmetro de perfuração máx. no aço | 10 mm |
Diâmetro máx. de perfuração no alumínio | 12 mm |
Diâmetro de perfuração máx. na madeira | 22 mm |
Largura entre cantos | 23 mm |
Comprimento x altura | 298 x 76 mm |
Peso da máquina | 1,6 kg |
Comprimento do cabo | 4 m |