Benzinzusatz Oktan Booster
Benzinzusatz Oktan Booster
ZUSA-BENZIN-(OKTAN-BOOSTER)-300ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Verhindert Verschleiß
- Leistungssteigerung von Fahrzeugen
- Saubere Verbrennung
- Verbessert Oktanzahl
- Verringert schädliche Abgase
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Für dieses Produkt gelten die Vorschriften der Chemikalienverbotsverordnung. Detaillierte Informationen zu den Gefahren, die von dem Produkt ausgehen, zu den vorzunehmenden Vorsichtsmaßnahmen bei bestimmungsgemäßer Verwendung, zum adäquaten Umgang bei Verschütten oder sonstigem Freisetzen sowie zur Sicherstellung der richtigen Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Datenblätter(X)
Bei minderwertigen Kraftstoffqualitäten kann die Oktanzahl (abhängig von der ursprünglichen Kraftstoffqualität) um 3 - 8 Punkte erhöht werden. Verhindert Verschleiß an den Ventilsitzen. Schützt vor Klingeln, Klopfen und Nachzünden des Motors.
Der Oktan Booster wird dem Tank direkt zugegeben. 300 ml sind dabei ausreichend für 50 bis 60 Liter Kraftstoff.
Inhalt | 300 ml |
Farbe | Braun |
Geruch/Duft | Lösemittelartig |
Chemische Basis | Kohlenwasserstoff |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Dichte | 0,767 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Flammpunkt min. | -22 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!