Benzin oktan yükseltici Oktan yükseltici
Benzin oktan yükseltici
BENZİN OKTAN YÜKSELTİCİ 300ML
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Aşınmayı önler
- Araç performansını artırır
- Temiz yanma
- Oktan sayısını iyileştirir
- Zararlı egzoz gazlarını azaltır
Veri sayfaları(X)
Düşük kaliteli yakıtlarda oktan sayısı 3-8 puan kadar artırılabilir (orijinal yakıt kalitesine bağlı olarak). Supap yuvalarında aşınmayı önler. Motorda avans vurmasını ve ters ateşlemeyi engeller.
Oktan yükseltici doğrudan yakıt deposuna boşaltılır. 50–60 litre yakıt için 300 ml yeterlidir.
İçerik | 300 ml |
Renk | Kahverengi |
Koku/oda kokusu | Çözücü benzeri |
Kimyasal baz | Hidrokarbon |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
Yoğunluk | 0,767 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
Min. parlama noktası | -22 °C |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!