Belüftungsblech
Belüftungsblech
BELUEFTGBL-FZG-BLB2
Art.-Nr. 096380 221
EAN 4011231880268
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Die Vorschriften zum Transport von Gasflaschen in geschlossenen Kraftfahrzeugen nach Merkblatt DVS 0211 (Deutscher Verband für Schweißtechnik e.V.) und BGI 590 sind zu beachten.
- Es müssen mindestens zwei Lüftungsöffnungen im Laderaum vorhanden sein, eine in Boden- und eine in Deckennähe.
Datenblätter(X)
Für eine gute Raumbelüftung ist möglichst eine diagonale Anordnung der Lüftungsöffnungen vorzusehen. Der freie Querschnitt jeder Lüftungsöffnung muss mindestens 100 cm² betragen. Beim Mitführen von Druckgasflaschen ist darauf zu achten, dass die Lüftungsöffnungen frei sind. Der Laderaum muss dicht von der Fahrerkabine abgeschlossen sein.
Typbezeichnung | BLB2 |
Breite | 300 mm |
Höhe | 5,5 mm |
Tiefe | 200 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,600 kg |
Werkstoff | Chrom-Nickel-Stahl |
Oberfläche | Verchromt/ vernickelt |