Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Beltéri tolóajtó szerelv.készl. Redoslide Z100-HNW

Beltéri tolóajtó szerelv.készl. Redoslide Z100-HNW

Cikksz. 0687920026

EAN 4052703536627

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Beltéri tolóajtó szerelv.készl. Redoslide Z100-HNW

Cikksz. 0687920026
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
Teherbírás

100 kg

Max. teherbírás

100 kg

Min. a következő ajtóvastagsághoz:

30 mm

Max. a következő ajtóvastagsághoz:

40 mm

Max. a következő ajtószélességhez:

1600 mm

Max. a következő ajtómagassághoz:

2700 mm

Magasságállítás

+1 mm / -3 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Csillapítórendszer REDOSLIDE Z beltéri tolóajtó-vasalathoz

DAMPSYS-F.SLIDDR-REDOSLID-Z60/100

Teljes körű ajtóbehúzó csillapító- és behúzómechanizmussal