Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Belső vakolaterősítő háló

Belső vakolaterősítő háló

Cikksz. 0519530030

EAN 4052703476220

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Belső vakolaterősítő háló

Cikksz. 0519530030

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 100 m2

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

For reinforcing surfaces in interior plaster
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Üvegszál, csúszásmentes

Felületsúly m²-enként

75 g

Szemméret

5 x 5 mm

Szín

Fehér

Görgőszélesség x görgőhossz

1 x 100 m

Ellenálló képesség ezzel szemben:

Alkáli

Lágyítószermentes

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk