Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Belső tolóajtó vasalat készlet, redoslide Z60-HNW

Belső tolóajtó vasalat készlet, redoslide Z60-HNW

Cikksz. 0687920025

EAN 4052703536610

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Belső tolóajtó vasalat készlet, redoslide Z60-HNW

Cikksz. 0687920025
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
Teherbírás

60 kg

Max. teherbírás

60 kg

Min. a következő ajtóvastagsághoz:

30 mm

Max. a következő ajtóvastagsághoz:

40 mm

Max. a következő ajtószélességhez:

1600 mm

Max. a következő ajtómagassághoz:

2700 mm

Magasságállítás

+1 mm / -3 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Csillapítórendszer REDOSLIDE Z beltéri tolóajtó-vasalathoz

DAMPSYS-F.SLIDDR-REDOSLID-Z-10-60KG

Teljes körű ajtóbehúzó csillapító- és behúzómechanizmussal