Belső tolóajtó vasalat készlet, redoslide Z45-H
Belső tolóajtó vasalat készlet, redoslide Z45-H
Cikksz. 0687920001
EAN 4052703536405
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Teherbírás | 45 kg |
Max. teherbírás | 45 kg |
Min. a következő ajtóvastagsághoz: | 30 mm |
Max. a következő ajtóvastagsághoz: | 40 mm |
Max. a következő ajtószélességhez: | 1000 mm |
Max. a következő ajtómagassághoz: | 2200 mm |
Magasságállítás | +/- 3 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!