Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Belső tolóajtó vasalat készlet, redoslide Z300-H

Belső tolóajtó vasalat készlet, redoslide Z300-H

Cikksz. 0687920100

EAN 4052703537174

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Belső tolóajtó vasalat készlet, redoslide Z300-H

Cikksz. 0687920100
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
Max. teherbírás

300 kg

Max. a következő ajtóvastagsághoz:

80 mm

Max. a következő ajtószélességhez:

4000 mm

Max. a következő ajtómagassághoz:

4000 mm

Magasságállítás

+10mm / -5 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk