Belső tolóajtó vasalat készlet, redoslide Z100-G
Belső tolóajtó vasalat készlet, redoslide Z100-G
Cikksz. 0687920250
EAN 4052703537426
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Teherbírás | 100 kg |
Min. a következő ajtóvastagsághoz: | 8 mm |
Max. a következő ajtóvastagsághoz: | 12,76 mm |
Max. a következő ajtószélességhez: | 1600 mm |
Max. a következő ajtómagassághoz: | 2700 mm |
Magasságállítás | +/- 4 mm |