Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Belső ovális A rozetta PC furattal, ragasztáshoz

Belső ovális A rozetta PC furattal, ragasztáshoz

Cikksz. 0687282664

EAN 4057708383665

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Belső ovális A rozetta PC furattal, ragasztáshoz

Cikksz. 0687282664
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
Lyukasztott furat

PC

Alkalmazási terület

Tárgyterület, Magánterület, Beltéri

Rozetta vastagság

2,5 mm

Felhasználható

Külső ajtók, Profilos ajtókeretek, Csöves ajtókeretek

Kivitel

Ovális rozetta

Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve

Nem

Anyag

Nemesacél A2, 1.4301

Fényességi fok

Matt

DIN irány

DIN jobb/bal

Környezetvédelmi terméknyilatkozat

Nem

Szerelési mód

Ragasztással szerelt

Rozettahossz

65 mm

Rozettaszélesség

28 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
A 900 ajtókilincs ovális rozettán

DH-A2-A870-OVAL-ROS-MATT

x 1 db
A 920 ajtókilincs ovális rozettán

DH-A2-A920-OVAL-ROS-MATT

x 1 db
A 931 ajtókilincs ovális rozettán

DH-A2-A931-OVAL-ROS-MATT
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
NP profilú hengerzárbetét 6 csapos rendszerben

PRFLCYL-NP-DB-6PIN-ML-(NI)-DL-30X30MM

x 1 db
Ajtógomb, ST/A110 ø 30 mm

PULHNDL-A2-ST/A110-MATT-600MM