Belső összekötő, nemesacél
Belső összekötő, nemesacél
Cikksz. 4952500161
EAN 4056807472898
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Profil típus | B |
A következő horonyszélességhez: (N) | 6 mm |
Menettípus x névleges átmérő | M4 |
Hosszúság (l1) | 13 mm |
Szélesség (b1) | 10 mm |
Magasság (h1) | 6 mm |
Anyagvastagság (s1) | 2 mm |
Anyag | Nemesacél |
RoHS megfelelőség | Igen |